Eur Ohm - Bte DCL airmetic + couvercle

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • couleur - bleu

  • garnissage - plaque de montage

  • diamètre - 67 mm

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3663752018623

Réf. Sonepar

03437053060

Réf. Fournisseur

53060

Réf. Commerciale

Eur Ohm

mode de pose

encastré

forme

rond

couleur

bleu

garnissage

plaque de montage

diamètre

67 mm

profondeur

49...49 mm

fixation des appareils

visser

matériau

plastique

type de construction

boîte centrale

modèle

unique

à coupler/juxtaposer

Oui

pour le nombre d'inserts d'appareil

1

avec vis

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

pour diamètre de câble

16...25 mm

entrée de l'arrière

Oui

nombre d'entrées

4

fixation du couvercle

à charnière

avec languettes à clou

Non

Bte DCL airmetic + couvercle