• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 181250ON - SRK MICRO-NK HCRI10 30K 2m ON

    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 181250ON
    • Référence Sonepar : 00584014328
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

Réglette Led SHARK MICRO-NK noir, diffuseur opale.
LED 3000K, CRI 95 - 433lm/m (HI CRI 1000 10W/m - 140 Led/m) IP67.
24VDC.
Longueur 200cm.
Installation : mur, plafond et meuble avec clips ou profil.


•Les atouts de l'article:

Réglette Led EUROPOLE SHARK MICRO-NK noir, diffuseur opale.
LED 3000K, CRI 95 - 433lm/m (HI CRI 1000 10W/m - 140 Led/m) IP67.
24VDC.
Longueur 200cm.
Pour un usage intérieur.
Installation : mur, plafond et meuble avec clips ou profil.
Durée de vie 50000 Hrs.
Résistance aux solvants, aux UV, aux brouillards salins 1000H, à l'abrasion.