• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 18310TBSM - SRK PDS-ALU SUP-S 3000K SM TB

    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 18310TBSM
    • Référence Sonepar : 00584014901
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

Réglette Led SHARK PDS-ALU blanc, diffuseur transparent.
LED 3000K, CRI 90 - 356lm/m (SUPER SOFT PRO 7,5W/m - 96 Led/m) IP67.
12VDC.
Longueur sur mesure jusqu'à 300cm.
Installation : mur, plafond et meuble avec clips ou profil.


•Les atouts de l'article:

Réglette Led EUROPOLE SHARK PDS-ALU blanc, diffuseur transparent.
LED 3000K, CRI 90 - 356lm/m (SUPER SOFT PRO 7,5W/m - 96 Led/m) IP67.
12VDC.
Longueur sur mesure jusqu'à 300cm.
Pour un usage extérieur ou en immersion (IP68) utiliser le câble HO5RN-F (2210).
Installation : mur, plafond et meuble avec clips ou profil.
Durée de vie 50000 Hrs.
Résistance aux solvants, aux UV, aux brouillards salins 1000H, à l'abrasion.