• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 184128ON - SRK PDS-NK SOFT RGBW 1m ON

    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 184128ON
    • Référence Sonepar : 00584015661
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

Réglette Led SHARK PDS-NK noir, diffuseur opale.
LED RGBW, (SOFT PRO 12W/m - 60 Led/m) IP67.
24VDC.
Longueur 100cm.
Installation : mur, plafond et meuble avec clips ou profil.


•Les atouts de l'article:

Réglette Led EUROPOLE SHARK PDS-NK noir, diffuseur opale.
LED RGBW, (SOFT PRO 12W/m - 60 Led/m) IP67.
24VDC.
Longueur 100cm.
Pour un usage extérieur ou en immersion (IP68) utiliser le câble HO5RN-F (2212).
Installation : mur, plafond et meuble avec clips ou profil.
Durée de vie 50000 Hrs.
Résistance aux solvants, aux UV, aux brouillards salins 1000H, à l'abrasion.