Europole - LINK : Câble 1m 16AWG 2x1,3mm²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion
couleur - autre
section nominale - 1.3 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592000414
Réf. Sonepar
00584006923
Réf. Fournisseur
2202
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée
câble de connexion
couleur
autre
section nominale
1.3 mm²
LINK : Câble 1m 16AWG 2x1,3mm². Compatible avec bandeaux LED IP20 sur-mesure à partir de 19,5W/m.
Les Atouts de l'article:
LINK EUROPOLE. Câble 1m 16AWG 2x1,3mm². Compatible avec bandeaux LED IP20 sur-mesure à partir de 19,5W/m.