Europole - LINK : Câble 1m 20AWG 5x0,5mm²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion
couleur - autre
section nominale - 0.5 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592000438
Réf. Sonepar
00584006980
Réf. Fournisseur
2204
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée
câble de connexion
couleur
autre
section nominale
0.5 mm²
LINK : Câble 1m 20AWG 5x0,5mm². Compatible avec bandeaux LED IP20 sur-mesure RGBW.
Les Atouts de l'article:
LINK EUROPOLE. Câble 1m 20AWG 5x0,5mm². Compatible avec bandeaux LED IP20 sur-mesure RGBW.