Europole - LINK : Câble 1m 22AWG 6x0,3mm²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion
couleur - autre
nombre de conducteurs - 6
section nominale - 0.3 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592000469
Réf. Sonepar
00584001486
Réf. Fournisseur
2208
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée
câble de connexion
couleur
autre
nombre de conducteurs
6
section nominale
0.3 mm²
LINK : Câble 1m 22AWG 6x0,3mm². Compatible avec bandeaux LED IP20 sur-mesure RGB+TW.
Les Atouts de l'article:
LINK EUROPOLE. Câble 1m 22AWG 6x0,3mm². Compatible avec bandeaux LED IP20 sur-mesure RGB+TW.