Europole - Spot BE BEST - 1-4 de tour IP65 BBC GU10 rond fixe, blanc IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 50 W
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592018396
Réf. Sonepar
00584236510
Réf. Fournisseur
236510
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système
50 W
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
traitement de la surface
non traité
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
réflecteur
ultra brillant
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
hauteur/profondeur
90 mm
diamètre externe
81 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
90 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Spot BE BEST - 1/4 de tour IP65 BBC rond fixe, blanc, adhésif opale/nid d'abeille basse luminance, classe II, IP65, GU10, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non.
Les Atouts de l'article:
Spot EUROPOLE BE BEST - 1/4 de tour IP65 BBC rond fixe, blanc, adhésif opale/nid d'abeille basse luminance, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP65, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non. Dimension collerette : diamètre 81mm. Diamètre d'encastrement : 68mm. Patère rapide incluse : Oui, kit optiques spoterie inclus : non. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Fixation de la lampe par 1/4 tour. Livré avec douille GU10 pré-connectée. Pour lampe LED 6W max. (non incluse).
Les Atouts de la gamme:
La gamme de spoterie encastré plafond BE BEST, protection IP20 à IP65 compatible RT2012 et BBC, pour lampe 50W maximum, disponible en TBT ou GU10. Livré avec douille et patère rapide triple bornier à repiquage. Fixe ou orientable, fixation de la lampe par 1/4 de tour. Forme rond, carré, de 1 à 3 têtes. 4 finitions disponibles, blanc, alu brossé, blanc mat, noir mat.