Europole - Spot BE BEST - 1/4 de tour IP65 BBC GU10 rond fixe, noir IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - noir
réglabilité - non ajustable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592018426
Réf. Sonepar
00584236515
Réf. Fournisseur
236515
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
réglabilité
non ajustable
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Non
douille
GU10
type de tension
AC
hauteur/profondeur
90 mm
diamètre externe
81 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
90 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Spot BE BEST - 1/4 de tour IP65 BBC rond fixe, noir, adhésif opale/nid d'abeille basse luminance, classe II, IP65, GU10, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non.
Les Atouts de l'article:
Spot EUROPOLE BE BEST - 1/4 de tour IP65 BBC rond fixe, noir (RAL9011), adhésif opale/nid d'abeille basse luminance, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP65, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non. Dimension collerette : diamètre 81mm. Diamètre d'encastrement : 68mm. Patère rapide incluse : Oui, kit optiques spoterie inclus : non. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Fixation de la lampe par 1/4 tour. Livré avec douille GU10 pré-connectée. Pour lampe LED 6W max. (non incluse).
Les Atouts de la gamme:
La gamme de spoterie encastré plafond BE BEST, protection IP20 à IP65 compatible RT2012 et BBC, pour lampe 50W maximum, disponible en TBT ou GU10. Livré avec douille et patère rapide triple bornier à repiquage. Fixe ou orientable, fixation de la lampe par 1/4 de tour. Forme rond, carré, de 1 à 3 têtes. 4 finitions disponibles, blanc, alu brossé, blanc mat, noir mat.