Europole - Spot BE BEST - 1/4 de tour IP65 BBC GU10 rond orientable, blanc IP65

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 50 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - II

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592018433

Réf. Sonepar

00584236520

Réf. Fournisseur

236520

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système

50 W

indice de protection (IP)

IP65

classe de protection

II

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

GU10

traitement de la surface

non traité

matériau de la verrine

verre transparent

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

pas de variation

Oui

réflecteur

ultra brillant

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

hauteur/profondeur

90 mm

diamètre externe

96 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

90 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Spot BE BEST - 1/4 de tour IP65 BBC rond orientable, blanc, adhésif opale/nid d'abeille basse luminance, classe II, IP65, GU10, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non.

Les Atouts de l'article:

Spot EUROPOLE BE BEST - 1/4 de tour IP65 BBC rond orientable, blanc, adhésif opale/nid d'abeille basse luminance, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP65, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non. Dimension collerette : diamètre 96mm. Diamètre d'encastrement : 88mm. Patère rapide incluse : Oui, kit optiques spoterie inclus : non. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Fixation de la lampe par 1/4 tour. Livré avec douille GU10 pré-connectée. Pour lampe LED 6W max. (non incluse).

Les Atouts de la gamme:

La gamme de spoterie encastré plafond BE BEST, protection IP20 à IP65 compatible RT2012 et BBC, pour lampe 50W maximum, disponible en TBT ou GU10. Livré avec douille et patère rapide triple bornier à repiquage. Fixe ou orientable, fixation de la lampe par 1/4 de tour. Forme rond, carré, de 1 à 3 têtes. 4 finitions disponibles, blanc, alu brossé, blanc mat, noir mat.