fin de vie

Europole - Spot SWIFT GU10/GU5.3 rond fixe, blanc IP65

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - sans

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • réglabilité - non ajustable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592000742

Réf. Sonepar

00584007077

Réf. Fournisseur

2560

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP65

classe de protection

sans

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

réglabilité

non ajustable

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Non

douille

GU5,3

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

hauteur/profondeur

32.4 mm

diamètre externe

90 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

32.4 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Spot SWIFT rond fixe, blanc, verre transparent, classe II/III, IP65, GU10/GU5.3, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non.

Les Atouts de l'article:

Spot EUROPOLE SWIFT rond fixe, blanc, verre transparent, GU10/GU5.3, classe de protection II/III, IP65, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non. Dimension collerette : diamètre 90mm. Diamètre d'encastrement : 70mm. Patère rapide incluse : Oui, kit optiques spoterie inclus : non. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. A installer avec douille GU10 ou GU5.3 (non incluse). Pour lampe LED 6W max. (non incluse).