Europole - Spot BE GOOD - 1/4 de tour GU10 rond orientable, alu brossé IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - or
réglabilité - orientable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592000810
Réf. Sonepar
00584007061
Réf. Fournisseur
2648
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
or
réglabilité
orientable
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Non
douille
GU10
type de tension
AC
hauteur/profondeur
105 mm
diamètre externe
92 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
105 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Spot BE GOOD - 1/4 de tour rond orientable, aluminium brossé, classe II, IP20, GU10, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non.
Les Atouts de l'article:
Spot EUROPOLE BE GOOD - 1/4 de tour rond orientable, aluminium brossé, optique, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP20, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non. Dimension collerette : diamètre 92mm. Diamètre d'encastrement : 79mm. Patère rapide incluse : Non, kit optiques spoterie inclus : non. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Fixation de la lampe par 1/4 tour. Livré avec patère et douille GU10 pré-connectées. Pour lampe LED 6W max. (non incluse).