Europole - Spot SWIFT GU10/GU5.3 carré orientable, alu brossé IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - sans
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - aluminium
réglabilité - orientable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592000834
Réf. Sonepar
00584007076
Réf. Fournisseur
2651
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
aluminium
réglabilité
orientable
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Non
douille
GU5,3
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
largeur
90 mm
hauteur/profondeur
32.4 mm
longueur
90 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
32.4 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Spot SWIFT carré orientable, aluminium brossé, verre transparent, classe II/III, IP20, GU10/GU5.3, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non.
Les Atouts de l'article:
Spot EUROPOLE SWIFT carré orientable, aluminium brossé, verre transparent, GU10/GU5.3, classe de protection II/III, IP20, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non. Dimension collerette : 90x90mm. Diamètre d'encastrement : 70mm. Patère rapide incluse : Oui, kit optiques spoterie inclus : non. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. A installer avec douille GU10 ou GU5.3 (non incluse). Pour lampe LED 6W max. (non incluse).