Europole - Spot DECO GU10 carré 1 tête fixe, alu laqué IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - aluminium
adapté à un montage encastré - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592002401
Réf. Sonepar
00584026801
Réf. Fournisseur
26801
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
aluminium
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Non
douille
GU10
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
largeur
82 mm
hauteur/profondeur
89 mm
longueur
82 mm
largeur d'encastrement
70 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
35 mm
longueur d’encastrement
70 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Spot DECO carré 1 tête fixe, aluminium laqué, diffuseurs opale et transparent/nid d'abeille basse luminance, classe II, IP20, GU10, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non.
Les Atouts de l'article:
Spot EUROPOLE DECO carré 1 tête fixe, aluminium laqué, diffuseurs opale et transparent/nid d'abeille basse luminance, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP20, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non. Dimension collerette : 82x82mm. Patère rapide incluse : Oui, kit optiques spoterie inclus : kit 3 optiques. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Le montage des diffuseurs opale ou transparent rend le spot IP44. Livré avec douille GU10 pré-connectée. Pour lampe LED 6W max. (non incluse).