Europole - Spot DECO GU10 rond 1 tête orientable, noir mat IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - noir
réglabilité - orientable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592002517
Réf. Sonepar
00584026860
Réf. Fournisseur
26860
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
réglabilité
orientable
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Non
douille
GU10
type de tension
AC
hauteur/profondeur
112 mm
diamètre externe
93 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Spot DECO rond 1 tête orientable, noir mat, diffuseurs opale et transparent/nid d'abeille basse luminance, classe II, IP20, GU10, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non.
Les Atouts de l'article:
Spot EUROPOLE DECO rond 1 tête orientable, noir mat (RAL9005), diffuseurs opale et transparent/nid d'abeille basse luminance, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP20, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non. Dimension collerette : diamètre 93mm. Diamètre d'encastrement : 84mm. Patère rapide incluse : Oui, kit optiques spoterie inclus : kit 3 optiques. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Livré avec douille GU10 pré-connectée. Pour lampe LED 6W max. (non incluse).