Europole - SET'IN 3 rectangle fixe alu brossé 4000K 2W 120° IP54
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
couleur du boîtier/corps - aluminium
source lumineuse - LED non interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592003316
Réf. Sonepar
00584037101
Réf. Fournisseur
37101
Réf. Commerciale
Europole
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP54
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
couleur du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
classe de protection
III
largeur
51 mm
hauteur/profondeur
51 mm
longueur
83 mm
largeur d'encastrement
43 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
34 mm
longueur d’encastrement
75 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Encastré mur & plafond SET'IN 3 rectangle, fixe, aluminium brossé, blanc 4000K, IRC>70, 2W, 130lm (65lm/W), diffuseur opale symétrique 120°, 700mA. Classe III, IP54, compatible isolants : non. Non dimmable.
Les Atouts de l'article:
Encastré mur & plafond EUROPOLE SET'IN 3 rectangle, fixe, aluminium brossé, blanc 4000K, IRC>70, 2W, 130lm (65lm/W), diffuseur opale symétrique 120°, 700mA. Classe de protection III, IP54, compatible isolants : non, câblé de 0,5m, HO5RN-F 2x0,75mm². Durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : 83x51mm. Dimension d'encastrement : 75x43mm. Matériau : corps en aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non.