fin de vie

Europole - SET'IN 4 carre fixe alu brosse bleu 2W 30 IP65

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lumière - bleu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00584037262

Réf. Fournisseur

37262

Réf. Commerciale

Europole

couleur de la lumière

bleu

Encastré mur led SET'IN 4 carrée alu brossé LED bleue 230V. Optique : asymétrique 30°. Puissance 2 W. Collerette 77 x 77 mm. IP65 - IK 05

Les Atouts de l'article :

; Encastré de sol extérieur EUROPOLE SET'IN 4. Couleur de LED : bleu. Puissance nominale : 2W. Nombre de LED : 1. Optique : asymétrique 0/30°. Collerette carrée alu brossé de 77 x 77mm. Corps en aluminium et diffuseur en polycarbonate. Durée de vie : 20 000 h (L 70 -> Ta = 25°C). Installation : encastré de mur. Livré avec pot d'encastrement