fin de vie

Europole - SET'IN 4 carre fixe blanc 4000K 2W 30 IP65

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00584037271

Réf. Fournisseur

37271

Réf. Commerciale

Europole

température de couleur

4000...4000 K

Encastré mur led SET'IN 4 carrée blanc 4000K 43 lm 230V. Optique : asymétrique 30°. Puissance 2 W. Collerette 77 x 77 mm. IP65 - IK 05

Les Atouts de l'article :

; Encastré de sol extérieur EUROPOLE SET'IN 4. Températures de couleur : 4000K. Indice de rendu des couleurs : CRI > 70. Puissance nominale : 2W. Nombre de LED : 1. Optique : asymétrique 0/30°. Collerette carrée blanche de 77 x 77mm. Corps en aluminium et diffuseur en polycarbonate. Températures de fonctionnement : - 20° / + 40° C. Installation : encastré de mur. Livré avec pot d'encastrement.