Europole - TUBE GU10 noir GU10 IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 35 W
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592003545
Réf. Sonepar
00584038180
Réf. Fournisseur
38180
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système
35 W
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
I
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
puissance de lampe acceptée
35...35 W
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Non
douille
GU10
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
pas de variation
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
hauteur/profondeur
275 mm
longueur
104 mm
diamètre externe
60 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Projecteur TUBE GU10 noir, rotatif et orientable, verre transparent/nid d'abeille basse luminance, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Non dimmable. Submersible : Non. Livré avec douilles GU10.
Les Atouts de l'article:
Projecteur EUROPOLE TUBE GU10 noir, rotatif et orientable, verre transparent/nid d'abeille basse luminance, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK05, câblé de 1,5m, HO5RN-F 3x1mm². Matériau : corps et piquet en aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps et piquet traités anticorrosion. Résistance environnement : résistance aux brouillards salins 750h. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur piquet et patère. Livré sans lampe.Livré avec douilles GU10.