Europole - YAH GU10 - piquet gris anthracite GU10 IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - anthracite
puissance de lampe acceptée - 35...35 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592019232
Réf. Sonepar
00584000677
Réf. Fournisseur
391100
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
I
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
anthracite
puissance de lampe acceptée
35...35 W
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Non
douille
GU10
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur
100 mm
hauteur/profondeur
350 mm
longueur
87 mm
diamètre externe
100 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Projecteur YAH GU10 - piquet gris anthracite, rotatif et orientable, verre transparent, 230VAC. Classe I, IP65, IK04. Non dimmable. Submersible : Non. Livré avec douilles GU10.
Les Atouts de l'article:
Projecteur EUROPOLE YAH GU10 - piquet gris anthracite, rotatif et orientable, verre transparent, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK04, câblé de 1m, HO5RN-F 3x1mm². Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur piquet. Livré sans lampe.Livré avec douilles GU10.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de projecteur YAH, installation sur piquet ou patère, pour lampe GU10 35W maxi. Protection IP65, IK04. Collerette inox 316L diamètre 100 mm, corps en aluminium traité anticorrosion. Finition gris et noir.