fin de vie

Europole - YAKO SLIM - BLUETOOTH MESH noir RGB+TW 2700K-6500K 865lm 9,5W 120°

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • flux lumineux utile - 865 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - I

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592004177

Réf. Sonepar

00584040028

Réf. Fournisseur

40028

Réf. Commerciale

Europole

température de couleur

2700...6500 K

flux lumineux utile

865 lm

indice de protection (IP)

IP65

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

flux lumineux

865...865 lm

réglabilité

orientable

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

type de tension

AC

pas de variation

Non

répartition lumineuse

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur de la lumière

RGB

largeur

200 mm

hauteur/profondeur

135 mm

longueur

19.5 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Projecteur YAKO SLIM - BLUETOOTH MESH noir, orientable, RGB+TW 2700K-6500K, IRC80, 9,5W, 865lm (91,05lm/W), optique translucide 120°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Dimmable. Submersible : Non.

Les Atouts de l'article:

Projecteur EUROPOLE YAKO SLIM - BLUETOOTH MESH noir, orientable, RGB+TW 2700K-6500K, IRC80, 9,5W, 865lm (91,05lm/W), optique translucide 120°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK08, câblé en entrée de 1,5m, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation wireless via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH. Matériau : corps en aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Résistance environnement : résistance aux brouillards salins 500h. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère déportée. Jusqu'à 240 produits synchronisés. Installation de 30 à 50m linéaire sans obstacle entre le premier et le dernier produit. 10m max. entre chaque produit. 10m max. entre le smartphone et le produit connecté. Protocole utilisé : Bluetooth Mesh, commande à distance : Oui, interface de communication : via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH ou télécommande Bluetooth MESH (non incluse)