Europole - Alim SMART TRIAC 24 75W classe II, IP20 dimmable 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pas de variation - Non

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 31 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592019386

Réf. Sonepar

00584404075

Réf. Fournisseur

404075

Réf. Commerciale

Europole

pas de variation

Non

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

largeur

60 mm

hauteur

31 mm

Alimentation SMART TRIAC 24 75W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante et variation d'intensité lumineuse. Entrée : 220-240VAC. Sortie : 24VDC/3,1A. Classe II, IP20. Dimmable, variation TRIAC.

Les Atouts de l'article:

Alimentation EUROPOLE SMART TRIAC 24 75W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante et variation d'intensité lumineuse. Tension d'entrée : 220-240VAC. Tension de sortie : 24VDC. Courant de sortie : 3,1A. Classe de protection : II, IP20. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Protocole utilisé : TRIAC, commande à distance : Non, interface de communication : variateur TRIAC, transmission de signal : Filaire. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Verrouillage du capot faisant office de serre-câble.