Europole - LAMPE LED E27 - BLUETOOTH MESH RGB+TW 2700K-6000K 7W 560lm 220° 230VAC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7...7 W
Culot - E27
flux lumineux - 560...560 lm
température de couleur - 2700...6000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592019478
Réf. Sonepar
00584406339
Réf. Fournisseur
406339
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe
7...7 W
Culot
E27
flux lumineux
560...560 lm
température de couleur
2700...6000 K
dimmable/gradable
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
type de tension
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612
560 lm
efficacité lumineuse de la lampe
80 lm/W
couleur
RGB
couleur du boîtier/corps
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale moyenne
20000 h
commande à distance possible
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
LAMPE LED E27 - BLUETOOTH MESH RGB+TW 2700K-6000K, IRC80, 7W, 560lm (80lm/W), optique 220°, 230VAC, E27, classe de protection II. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation wireless via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH.
Les Atouts de l'article:
LAMPE LED E27 - BLUETOOTH MESH EUROPOLE RGB+TW 2700K-6000K, IRC80, 7W, 560lm (80lm/W), optique 220°, 230VAC, E27, classe de protection II. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation wireless via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH. Jusqu'à 250 produits synchronisés. Installation de 30 à 50m linéaire sans obstacle entre le premier et le dernier produit. 10m max. entre chaque produit. 10m max. entre le smartphone et le produit connecté. Protocole utilisé : Bluetooth Mesh, commande à distance : Oui, interface de communication : via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH ou télécommande Bluetooth MESH (non incluse)