Europole - POWER 3 - 24 noir RGBW 40W 25°

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - III

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • réglabilité - orientable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592004399

Réf. Sonepar

00584041036

Réf. Fournisseur

41036

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP65

classe de protection

III

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

réglabilité

orientable

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

type de tension

DC

tension nominale (Un)

24...24 V

pas de variation

Non

répartition lumineuse

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur de la lumière

RGBW

largeur

150 mm

hauteur/profondeur

227 mm

longueur

173 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Projecteur POWER 3 - 24 noir, orientable, RGBW 40W, optique faible éblouissement 25°, 24VDC. Classe III, IP65, IK08. Dimmable. Submersible : Non.

Les Atouts de l'article:

Projecteur EUROPOLE POWER 3 - 24 noir, orientable, RGBW 40W, optique faible éblouissement 25°, 24VDC. Classe de protection III, IP65, IK08, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO7RN-F 5x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : corps en aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Résistance environnement : peinture résistante aux brouillards salins 1000h. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère.