Europole - Alim LED'TRONIC 24 200W classe I, IP20 non dimmable 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 200...200 W

  • adapté à une tension constante - Oui

  • pas de variation - Oui

  • boîtier - boîtier métallique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592027671

Réf. Sonepar

00584204200

Réf. Fournisseur

4204200

Réf. Commerciale

Europole

tension de sortie

24...24 V

puissance de sortie

200...200 W

adapté à une tension constante

Oui

pas de variation

Oui

boîtier

boîtier métallique

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

I

longueur

231 mm

largeur

114 mm

hauteur

50 mm

Alimentation LED'TRONIC 24 200W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 24VDC/8,8A. Classe I, IP20. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Alimentation EUROPOLE LED'TRONIC 24 200W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 24VDC. Courant de sortie : 8,8A. Classe de protection : I, IP20. Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 3. Températures de fonctionnement : -10°C/+50°C.