Europole - Alim LED'TRONIC 24 300W classe I, IP20 non dimmable 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12...12 V
puissance de sortie - 300...300 W
adapté à une tension constante - Oui
pas de variation - Oui
boîtier - boîtier métallique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592027688
Réf. Sonepar
00584204300
Réf. Fournisseur
4204300
Réf. Commerciale
Europole
tension de sortie
12...12 V
puissance de sortie
300...300 W
adapté à une tension constante
Oui
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier métallique
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
231 mm
largeur
114 mm
hauteur
50 mm
Alimentation LED'TRONIC 24 300W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 24VDC/12,5A. Classe I, IP20. Non dimmable.
Les Atouts de l'article:
Alimentation EUROPOLE LED'TRONIC 24 300W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 24VDC. Courant de sortie : 12,5A. Classe de protection : I, IP20. Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 2. Températures de fonctionnement : -10°C/+50°C.