Europole - Alim LED'TRONIC 12 30W classe II, IP20 non dimmable 12VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - statique
tension de sortie - 12...12 V
puissance de sortie - 30...30 W
adapté à une tension constante - Oui
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592001114
Réf. Sonepar
00584004205
Réf. Fournisseur
4205
Réf. Commerciale
Europole
modèle
statique
tension de sortie
12...12 V
puissance de sortie
30...30 W
adapté à une tension constante
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
151 mm
largeur
41 mm
hauteur
31 mm
Alimentation LED'TRONIC 12 30W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 12VDC/2,5A. Classe II, IP20. Non dimmable.
Les Atouts de l'article:
Alimentation EUROPOLE LED'TRONIC 12 30W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 12VDC. Courant de sortie : 2,5A. Classe de protection : II, IP20. Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C. Verrouillage du capot faisant office de serre-câble.