Europole - Alim LED'TRONIC 12 60W classe I, IP66 non dimmable 12VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12...12 V
puissance de sortie - 60...60 W
adapté à une tension constante - Oui
pas de variation - Oui
boîtier - boîtier métallique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592027725
Réf. Sonepar
00584001037
Réf. Fournisseur
4212060
Réf. Commerciale
Europole
tension de sortie
12...12 V
puissance de sortie
60...60 W
adapté à une tension constante
Oui
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier métallique
indice de protection (IP)
IP66
classe de protection
I
longueur
240 mm
largeur
70.2 mm
hauteur
45 mm
Alimentation LED'TRONIC 12 60W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 12VDC/5A. Classe I, IP66, câblé de 0,5m. Non dimmable.
Les Atouts de l'article:
Alimentation EUROPOLE LED'TRONIC 12 60W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 12VDC. Courant de sortie : 5A. Classe de protection : I, IP66, câblé de 0,5m, HO5RN-F (prim : 3x0,75mm²/sec : 2x0,75mm²). Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C.