Europole - Bandeau Led 3m FORT FLEX IP20 3000K 15W/m 1373lm/m 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 15 W
longueur - 3000 mm
flux lumineux par mètre - 1373 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592020009
Réf. Sonepar
00584000739
Réf. Fournisseur
422030
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
15 W
longueur
3000 mm
flux lumineux par mètre
1373 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
140
type de tension
DC
angle de rayonnement
120 °
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
largeur
10 mm
hauteur/profondeur
2.5 mm
longueur des sections individuelles
50 mm
avec embout de fermeture
Non
avec ensemble de raccordement
Non
auto-adhésif
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bandeau Led 3m FORT FLEX IP20, blanc 3000K, IRC90, SDCM5, 15W/m, 1373lm/m 91,53lm/W, 140LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 50mm. IP20, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 3m FORT FLEX IP20, blanc 3000K, IRC90, SDCM5, 15W/m, 1373lm/m (91,53lm/W), 140LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 50mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.