Europole - Bandeau Led 5m COOL LIGHT IP20 RGBW 12W/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe par mètre - 12 W

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - III

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592020108

Réf. Sonepar

00584422208

Réf. Fournisseur

422208

Réf. Commerciale

Europole

puissance de la lampe par mètre

12 W

longueur

5000 mm

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

modèle

bande

couleur de la lumière

RGBW

source lumineuse

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre

60

type de tension

DC

angle de rayonnement

120 °

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

largeur

10 mm

hauteur/profondeur

2.5 mm

longueur des sections individuelles

50 mm

auto-adhésif

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Bandeau Led 5m COOL LIGHT IP20, RGBW 3000K, IRC90, SDCM3, 12W/m, 22/94/21/518lm/m 54,58lm/W, 60LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 166,66mm. IP20, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 5x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 5m COOL LIGHT IP20, RGBW 3000K, IRC90, SDCM3, 12W/m, 22/94/21/518lm/m (54,58lm/W), 60LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 166,66mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 5x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.