Europole - Bandeau Led 10m COOL LIGHT IP20 RGBW 12W/m 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 12 W
longueur - 10000 mm
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592020207
Réf. Sonepar
00584422258
Réf. Fournisseur
422258
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
12 W
longueur
10000 mm
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
modèle
bande
couleur de la lumière
RGBW
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
60
type de tension
DC
angle de rayonnement
120 °
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
largeur
10 mm
hauteur/profondeur
2.5 mm
longueur des sections individuelles
50 mm
auto-adhésif
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bandeau Led 10m COOL LIGHT IP20, RGBW 3000K, IRC90, SDCM3, 12W/m, 22/94/21/518lm/m 54,58lm/W, 60LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 166,66mm. IP20, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 5x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 10m COOL LIGHT IP20, RGBW 3000K, IRC90, SDCM3, 12W/m, 22/94/21/518lm/m (54,58lm/W), 60LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 166,66mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 5x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.