Europole - Bandeau Led SM SUPER FORT FLEX IP20 4000K 20W/m 1786lm/m 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 20 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592028951
Réf. Sonepar
00584463421
Réf. Fournisseur
42231SM
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
20 W
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
240
type de tension
DC
largeur
10 mm
hauteur/profondeur
2.5 mm
longueur des sections individuelles
25 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bandeau Led SM SUPER FORT FLEX IP20, blanc 4000K, IRC90, SDCM5, 20W/m, 1786lm/m 89,3lm/W, 240LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 25mm. IP20, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure SUPER FORT FLEX IP20, blanc 4000K, IRC90, SDCM5, 20W/m, 1786lm/m (89,3lm/W), 240LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 25mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 10m. IP20, compatible volume salle de bain : non, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.