Europole - Bandeau Led 1m SUPER FORT FLEX IP20 - Bobine 30m 3000K 20W/m 1671lm/m 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 20 W
longueur - 1000 mm
flux lumineux par mètre - 1671 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
3666592020351
Réf. Sonepar
00584422360
Réf. Fournisseur
422360
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
20 W
longueur
1000 mm
flux lumineux par mètre
1671 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
tension de lampe
24...24 V
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
240
type de tension
DC
angle de rayonnement
120 °
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
largeur
10 mm
hauteur/profondeur
2.5 mm
longueur des sections individuelles
25 mm
auto-adhésif
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bandeau Led 1m SUPER FORT FLEX IP20 - Bobine 30m, blanc 3000K, IRC90, SDCM5, 20W/m, 1671lm/m 83,55lm/W, 240LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 25mm. IP20, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 1m SUPER FORT FLEX IP20 - Bobine 30m, blanc 3000K, IRC90, SDCM5, 20W/m, 1671lm/m (83,55lm/W), 240LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 25mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.