Europole - Alim LED'TRONIC 24 60W classe II, IP20 non dimmable 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - statique
tension de sortie - 24...24 V
puissance de sortie - 3...50 W
adapté à une tension constante - Oui
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592001213
Réf. Sonepar
00584004241
Réf. Fournisseur
4241
Réf. Commerciale
Europole
modèle
statique
tension de sortie
24...24 V
puissance de sortie
3...50 W
adapté à une tension constante
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
180 mm
largeur
60 mm
hauteur
30 mm
Alimentation LED'TRONIC 24 60W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 24VDC/2,5A. Classe II, IP20. Non dimmable.
Les Atouts de l'article:
Alimentation EUROPOLE LED'TRONIC 24 60W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 24VDC. Courant de sortie : 2,5A. Classe de protection : II, IP20. Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C. Verrouillage du capot faisant office de serre-câble.