Europole - Alim LED'TRONIC 24 15W classe II, IP20 non dimmable 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - statique

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 15...15 W

  • adapté à une tension constante - Oui

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592001244

Réf. Sonepar

00584004247

Réf. Fournisseur

4247

Réf. Commerciale

Europole

modèle

statique

tension de sortie

24...24 V

puissance de sortie

15...15 W

adapté à une tension constante

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

pas de variation

Oui

boîtier

boîtier en plastique

adapté à une tension continue (côté primaire)

Non

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

longueur

121 mm

largeur

45 mm

hauteur

16 mm

Alimentation LED'TRONIC 24 15W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 24VDC/0,63A. Classe II, IP20. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Alimentation EUROPOLE LED'TRONIC 24 15W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 24VDC. Courant de sortie : 0,63A. Classe de protection : II, IP20. Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C. Verrouillage du capot faisant office de serre-câble.