• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 4248 - Alim 3-30W IP20 24VDC

  • Alim LED'TRONIC 30W 24VDC classe II, IP20 non dimmable
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 4248
    • Référence Sonepar : 00584004248
    • EAN : 3666592001251
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Convertisseur électronique 3-30 W. Eclairage LED tension constante 24VDC IP20. Non-dimmable. Dimensions : 151 x 41 x 31 mm

Les Atouts de l'article :

• Convertisseur électronique EUROPOLE 3-30W. Eclairage LED tension constante 24V IP20. Non-dimmable. Dimensions : 151 x 41 x 31mm. Protections contre les courts-circuits, les surcharges et les échauffements anormaux à réarmement automatique.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier