Europole - Bandeau Led 1m LONG FLEX 7 - touret 25m 3000K 7W/m 475lm/m 230VAC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 10 W
longueur - 1000 mm
flux lumineux par mètre - 505 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3666592029286
Réf. Sonepar
00584007107
Réf. Fournisseur
425610P
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
10 W
longueur
1000 mm
flux lumineux par mètre
505 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
60
type de tension
AC
angle de rayonnement
120 °
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
largeur
17 mm
hauteur/profondeur
7.5 mm
longueur des sections individuelles
1000 mm
auto-adhésif
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bandeau Led 1m LONG FLEX 7 - touret 25m, blanc 3000K, IRC>80, SDCM5, 10W/m, 475lm/m 68lm/W, 60LED/m, 120°, 230VAC. Sécable tous les 1000mm. IP44, Durée de vie : 20000h. Dimmable.
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 1m LONG FLEX 7 - touret 25m, blanc 3000K, IRC>80, SDCM5, 10W/m, 475lm/m (68lm/W), 60LED/m, optique 120°, 230VAC. Classe de protection II. Sécable tous les 1000mm. IP44, compatible volume salle de bain : non, durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Kit de connexion non inclus obligatoire. Forfait de montage IP65/67 impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieur. Utilisation d'un adhésif double face préconisée.