Europole - Bandeau Led 1m LONG FLEX 7 - touret 25m 4000K 7W/m 611lm/m 230VAC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe par mètre - 10 W

  • longueur - 1000 mm

  • flux lumineux par mètre - 510 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3666592029293

Réf. Sonepar

00584007108

Réf. Fournisseur

425611P

Réf. Commerciale

Europole

puissance de la lampe par mètre

10 W

longueur

1000 mm

flux lumineux par mètre

510 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

modèle

bande

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre

60

type de tension

AC

angle de rayonnement

120 °

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

largeur

17 mm

hauteur/profondeur

7.5 mm

longueur des sections individuelles

1000 mm

auto-adhésif

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Bandeau Led 1m LONG FLEX 7 - touret 25m, blanc 4000K, IRC>80, SDCM5, 10W/m, 611lm/m 87lm/W, 60LED/m, 120°, 230VAC. Sécable tous les 1000mm. IP44, Durée de vie : 20000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 1m LONG FLEX 7 - touret 25m, blanc 4000K, IRC>80, SDCM5, 10W/m, 611lm/m (87lm/W), 60LED/m, optique 120°, 230VAC. Classe de protection II. Sécable tous les 1000mm. IP44, compatible volume salle de bain : non, durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Kit de connexion non inclus obligatoire. Forfait de montage IP65/67 impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieur. Utilisation d'un adhésif double face préconisée.