Europole - Pack bandeau Led 5m LONG FLEX 7 3000K 7W/m 475lm/m 230VAC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 7 W
longueur - 5000 mm
flux lumineux par mètre - 505 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592004757
Réf. Sonepar
00584042610
Réf. Fournisseur
42610
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
7 W
longueur
5000 mm
flux lumineux par mètre
505 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
60
type de tension
AC
angle de rayonnement
120 °
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
largeur
340 mm
hauteur/profondeur
22 mm
longueur des sections individuelles
1000 mm
avec embout de fermeture
Non
avec ensemble de raccordement
Non
auto-adhésif
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Pack bandeau Led 5m LONG FLEX 7, blanc 3000K, IRC>80, SDCM5, 7W/m, 475lm/m 67,86lm/W, 60LED/m, 120°, 230VAC. Sécable tous les 1000mm. IP44, câblé de 1m avec redresseur et connectiques Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F. Dimmable.
Les Atouts de l'article:
Pack bandeau LED EUROPOLE LONG FLEX 7 5m blanc 3000K, IRC>80, SDCM5, 7W/m, 475lm/m (67,86lm/W), 60LED/m, optique 120°, 230VAC, classe de protection II. Sécable tous les 1000mm. IP44, compatible volume salle de bain : non, câblé de 1m avec redresseur et connectiques Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F, durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Commande à distance : Non concerné. Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Forfait de montage IP65/67 impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieur. Utilisation d'un adhésif double face préconisée. Le pack comprend le bandeau LED et un kit de connexion.