Europole - Adhésif double face largeur 15mm, longueur 33m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592001275
Réf. Sonepar
00584017591
Réf. Fournisseur
4266
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée
autre
Adhésif double face largeur 15mm, épaisseur 2mm, longueur 33m
Les Atouts de l'article:
Adhésif double face : largeur 15mm, épaisseur 2mm, longueur 33m.
Permet un meilleur maintient des bandeaux LED IP67/IP68 et de la gamme FLEX 230 dans les profils aluminium.