Europole - Alim LED'TRONIC 700 12W classe II, IP20 non dimmable 700mA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - statique
tension de sortie - 6...29 V
puissance de sortie - 12...12 W
adapté à une tension constante - Oui
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592001299
Réf. Sonepar
00584000553
Réf. Fournisseur
4271
Réf. Commerciale
Europole
modèle
statique
tension de sortie
6...29 V
puissance de sortie
12...12 W
adapté à une tension constante
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
115 mm
largeur
45 mm
hauteur
16 mm
Alimentation LED'TRONIC 700 12W. Convertisseur électronique pour éclairage LED intensité constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 6-29VDC/700mA. Classe II, IP20. Non dimmable.
Les Atouts de l'article:
Alimentation EUROPOLE LED'TRONIC 700 12W. Convertisseur électronique pour éclairage LED intensité constante. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 6-29VDC. Courant de sortie : 700mA. Classe de protection : II, IP20. Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C. Verrouillage du capot faisant office de serre-câble.