Europole - Pack bandeau Led 5m SUPER SOFT PRO IP20 4000K 7,5W/m 645lm/m 12VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 7.5 W
longueur - 5000 mm
flux lumineux par mètre - 680 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592004856
Réf. Sonepar
00584042711
Réf. Fournisseur
42711
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
7.5 W
longueur
5000 mm
flux lumineux par mètre
680 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
96
type de tension
DC
angle de rayonnement
120 °
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
largeur
225 mm
hauteur/profondeur
56 mm
longueur des sections individuelles
31.25 mm
auto-adhésif
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Pack bandeau Led 5m SUPER SOFT PRO IP20, blanc 4000K, IRC90, SDCM5, 7,5W/m, 645lm/m 86lm/W, 96LED/m, 120°, 12VDC. Sécable tous les 31,25mm. IP20, 20AWG 2x0,5mm². Non dimmable.