fin de vie

Europole - Pack bandeau Led 5m FLEX PRO IP20 3000K 14,5W/m 1507lm/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe par mètre - 14.5 W

  • longueur - 5000 mm

  • flux lumineux par mètre - 1350 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592005006

Réf. Sonepar

00584042850

Réf. Fournisseur

42850

Réf. Commerciale

Europole

puissance de la lampe par mètre

14.5 W

longueur

5000 mm

flux lumineux par mètre

1350 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

modèle

bande

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre

210

type de tension

DC

angle de rayonnement

120 °

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

largeur

10 mm

hauteur/profondeur

2.5 mm

longueur des sections individuelles

33.3 mm

auto-adhésif

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Pack bandeau Led 5m FLEX PRO IP20, blanc 3000K, IRC90, SDCM5, 14,5W/m, 1507lm/m 103,93lm/W, 210LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 33,3mm. IP20, 20AWG 2x0,5mm². Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Pack bandeau LED EUROPOLE FLEX PRO IP20 5m blanc 3000K, IRC90, SDCM5, 14,5W/m, 1507lm/m (103,93lm/W), 210LED/m, optique 120°, 24VDC, classe de protection III. Sécable tous les 33,3mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, , 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : Non. Commande à distance : Non concerné. Installation sur profil aluminium impérative. Le pack comprend le bandeau LED et une alimentation non dimmable.