Europole - Pack bandeau Led 5m SUPER FORT PRO IP20 RGBW 19,5W/m 163/403/58/358lm/m 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 19.5 W
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592005068
Réf. Sonepar
00584042918
Réf. Fournisseur
42918
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
19.5 W
longueur
5000 mm
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
modèle
bande
couleur de la lumière
RGBW
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
60
type de tension
DC
angle de rayonnement
120 °
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
largeur
225 mm
hauteur/profondeur
56 mm
longueur des sections individuelles
100 mm
auto-adhésif
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Pack bandeau Led 5m SUPER FORT PRO IP20, RGBW 3000K, IRC80, SDCM5, 19,5W/m, 163/403/58/358lm/m 50,36lm/W, 60LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, 20AWG 5x0,5mm². Dimmable.
Les Atouts de l'article:
Pack bandeau LED EUROPOLE SUPER FORT PRO IP20 5m RGBW 3000K, IRC80, SDCM5, 19,5W/m, 163/403/58/358lm/m (50,36lm/W), 60LED/m, optique 120°, 24VDC, classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, , 20AWG 5x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec contrôleur compatible (inclus). Commande à distance : Non concerné. Installation sur profil aluminium impérative. Le pack comprend le bandeau, une alimentation, un contrôleur et une télécommande pour pilotage à distance (piles non incluses).