Europole - Alim LED'TRONIC 24 100W classe I, IP20 non dimmable 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de sortie - 100...100 W

  • adapté à une tension constante - Oui

  • pas de variation - Oui

  • boîtier - boîtier métallique

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592021273

Réf. Sonepar

00584432100

Réf. Fournisseur

432100

Réf. Commerciale

Europole

puissance de sortie

100...100 W

adapté à une tension constante

Oui

pas de variation

Oui

boîtier

boîtier métallique

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

I

longueur

129 mm

largeur

97 mm

hauteur

30 mm

Alimentation LED'TRONIC 24 100W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 24VDC/4,5A. Classe I, IP20. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Alimentation EUROPOLE LED'TRONIC 24 100W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 24VDC. Courant de sortie : 4,5A. Classe de protection : I, IP20. Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 2. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C.