Europole - Contrôleur DMX 12/24 variation/RGB IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - régulateur de lumière électronique
largeur - 178 mm
hauteur - 21 mm
profondeur - 57 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592005617
Réf. Sonepar
00584045120
Réf. Fournisseur
45120
Réf. Commerciale
Europole
modèle
régulateur de lumière électronique
largeur
178 mm
hauteur
21 mm
profondeur
57 mm
DMX 12/24 240/480W IP20 : Contrôleur pour appareil LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur de LED. Entrée : 12VDC/24VDC. Sortie : 12VDC/24VDC. Classe III.
Les Atouts de l'article:
Contrôleur pour appareil LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur de LED. DMX 12/24 EUROPOLE 240/480W IP20. Nombre de canaux : 4. Tension d'entrée : 12VDC/24VDC. Tension de sortie : 12VDC/24VDC. Courant d'entrée : 20A. Courant de sortie : 20A. Classe de protection : III. Dimmable : Oui, variation DMX. Protocole utilisé : DMX. Commande à distance : Non. Transmission de signal : Filaire. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 4. Nombre de sorties physiques borniers : 4 (indépendantes). Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Compatible avec commandes murales EASILED MASTER STATION 12/24 et DMX MASTER.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de CONTROLEUR DMX permet de mettre en scène des animations dynamiques en intérieur ou en extérieur. Ces contrôleurs nous permette de coordonner différents types de produits, du bandeaux Led intérieurs 3000K à l'encastré de sol extérieur RGBW.