Europole - Pack EASILED variation monochrome 12/24VDC IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - autre
tension de sortie - 12...24 V
nombre de canaux de couleur - 1
tension d'entrée - 12...24 V
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592005655
Réf. Sonepar
00584045200
Réf. Fournisseur
45200
Réf. Commerciale
Europole
type de commande
autre
tension de sortie
12...24 V
nombre de canaux de couleur
1
tension d'entrée
12...24 V
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
longueur
145 mm
largeur
47 mm
hauteur
17 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
EASILED PACK 12/24 96/192W IP20 : Pack de gestion pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse. Entrée : 12VDC/24VDC. Sortie : 12VDC/24VDC. Classe III.
Les Atouts de l'article:
Pack de gestion pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse. EASILED PACK 12/24 EUROPOLE 96/192W IP20. Nombre de zones indépendantes : 1. Nombre de canaux : 1. Tension d'entrée : 12VDC/24VDC. Tension de sortie : 12VDC/24VDC. Courant d'entrée : 8A. Courant de sortie : 8A. Classe de protection : III. Dimmable : Oui, variation RF. Protocole utilisé : EASILED RF. Commande à distance : Oui. Transmission de signal : Radio HF. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Nombre de sorties physiques borniers : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Le pack comprend un contrôleur et une télécommande.