Europole - Pack EASILED RGBW 12/24VDC IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de système de commande d'éclairage
largeur - 145 mm
hauteur - 47 mm
profondeur - 17 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592005686
Réf. Sonepar
00584045203
Réf. Fournisseur
45203
Réf. Commerciale
Europole
modèle
set de système de commande d'éclairage
largeur
145 mm
hauteur
47 mm
profondeur
17 mm
EASILED PACK 12/24 192/384W IP20 : Pack de gestion pour produits LED RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de couleur, cycling automatique. Entrée : 12VDC/24VDC. Sortie : 12VDC/24VDC. Classe III.
Les Atouts de l'article:
Pack de gestion pour produits LED RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de couleur, cycling automatique. EASILED PACK 12/24 EUROPOLE 192/384W IP20. Nombre de zones indépendantes : 1. Nombre de canaux : 4. Tension d'entrée : 12VDC/24VDC. Tension de sortie : 12VDC/24VDC. Courant d'entrée : 8A. Courant de sortie : 8A. Classe de protection : III. Dimmable : Oui, variation RF. Protocole utilisé : EASILED RF. Commande à distance : Oui. Transmission de signal : Radio HF. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 4. Nombre de sorties physiques borniers : 4 (indépendantes). Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Le pack comprend un contrôleur et une télécommande.