Europole - Contrôleur EASILED radio HF 12/24VDC IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - autre
tension de sortie - 12...24 V
nombre de canaux de couleur - 4
tension d'entrée - 12...24 V
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592005693
Réf. Sonepar
00584045210
Réf. Fournisseur
45210
Réf. Commerciale
Europole
type de commande
autre
tension de sortie
12...24 V
nombre de canaux de couleur
4
tension d'entrée
12...24 V
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
longueur
47 mm
largeur
178 mm
hauteur
17 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
EASILED 12/24 240/480W IP20 Radio HF : Contrôleur pour appareils LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur de LED. Entrée-Sortie : 12VDC/24VDC. Classe III.
Les Atouts de l'article:
Contrôleur pour appareils LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur de LED. EASILED 12/24 EUROPOLE 240/480W IP20. Nombre de canaux : 4. Tension d'entrée : 12VDC/24VDC. Tension de sortie : 12VDC/24VDC. Courant d'entrée : 20A. Courant de sortie : 20A. Classe de protection : III. Dimmable : Oui, variation RF. Protocole utilisé : EASILED RF. Commande à distance : Oui. Interface de communication : via télécommande EASILED MASTER REMOTE, Maître/Esclave par liaison radio HF. Transmission de signal : Radio HF. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 4. Nombre de sorties physiques borniers : 4 (indépendantes). Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C.