Europole - Emetteur portatif HF RGB/RGBW 4 zones
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émetteur mural - Oui
transmission de signal - radio
nombre de canaux - 4
avec télécommande - Oui
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592005839
Réf. Sonepar
00584045240
Réf. Fournisseur
45240
Réf. Commerciale
Europole
émetteur mural
Oui
transmission de signal
radio
nombre de canaux
4
avec télécommande
Oui
couleur
noir
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
EASILED MASTER REMOTE noir IP20 : Télécommande pour produits LED RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de couleur, cycling automatique. 4 zone(s).
Les Atouts de l'article:
Télécommande pour produits LED RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de couleur, cycling automatique. EASILED MASTER REMOTE EUROPOLE noir IP20. Nombre de zones indépendantes : 4. Nombre de canaux : 4. Non dimmable. Protocole utilisé : EASILED RF. Commande à distance : Oui. Transmission de signal : Radio HF. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Compatible avec contrôleurs EASILED.